Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32222-XL-DF-A230-280

  • ERIKS:14182980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.160,69/ stukexcl. btw

€ 1.404,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter Cup
200 mm
Totale breedte
112 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
840 kN
Statisch draaggetal
119 kN
Grenstoerental
3.8 tr/min