Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32221-XL-DF-A230-280

  • ERIKS:14182919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 884,01/ stukexcl. btw

€ 1.069,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter Cup
190 mm
Totale breedte
106 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
780 kN
Statisch draaggetal
111 kN
Grenstoerental
4 tr/min