Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32220-XL-DF-A230-280

  • ERIKS:14183459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 703,80/ stukexcl. btw

€ 851,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter Cup
180 mm
Totale breedte
98 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
680 kN
Statisch draaggetal
95 kN
Grenstoerental
4.25 tr/min