Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32218-XL-DF-A220-270

  • ERIKS:14183149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 543,17/ stukexcl. btw

€ 657,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter Cup
160 mm
Totale breedte
85 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
530 kN
Statisch draaggetal
72 kN
Grenstoerental
4.8 tr/min