€ 414,41/ stukexcl. btw
€ 501,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Totale breedte | 77 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 460 kN |
Statisch draaggetal | 61 kN |
Grenstoerental | 5.2 tr/min |