Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32064-X-XL-DF-A600-650

  • ERIKS:14183521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25.759,61/ stukexcl. btw

€ 31.169,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter Cup
480 mm
Totale breedte
200 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
3.15 kN
Statisch draaggetal
610 kN
Grenstoerental
1.44 tr/min