€ 25.254,45/ stukexcl. btw
€ 30.557,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter Cup | 460 mm |
Totale breedte | 200 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3.05 kN |
Statisch draaggetal | 570 kN |
Grenstoerental | 1.52 tr/min |