€ 13.875,90/ stukexcl. btw
€ 16.789,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter Cup | 420 mm |
Totale breedte | 174 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2430 kN |
Statisch draaggetal | 460 kN |
Grenstoerental | 1670 tr/min |