Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32048-X-XL-DF-A400-450

  • ERIKS:14182969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.261,12/ stukexcl. btw

€ 9.995,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter Cup
360 mm
Totale breedte
152 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.82 kN
Statisch draaggetal
335 kN
Grenstoerental
1.95 tr/min