€ 6.598,12/ stukexcl. btw
€ 7.983,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter Cup | 340 mm |
Totale breedte | 152 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.82 kN |
Statisch draaggetal | 330 kN |
Grenstoerental | 2.08 tr/min |