€ 4.301,45/ stukexcl. btw
€ 5.204,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter Cup | 290 mm |
Totale breedte | 128 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.28 kN |
Statisch draaggetal | 225 kN |
Grenstoerental | 2.46 tr/min |