€ 2.632,16/ stukexcl. btw
€ 3.184,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Totale breedte | 114 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.02 kN |
Statisch draaggetal | 177 kN |
Grenstoerental | 2.75 tr/min |