Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32032-X-XL-DF-A400-450

  • ERIKS:14182900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.070,24/ stukexcl. btw

€ 2.504,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter Cup
240 mm
Totale breedte
102 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
850 kN
Statisch draaggetal
148 kN
Grenstoerental
3 tr/min