€ 1.672,94/ stukexcl. btw
€ 2.024,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 225 mm |
Totale breedte | 96 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 780 kN |
Statisch draaggetal | 135 kN |
Grenstoerental | 3.2 tr/min |