Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32030-X-XL-DF-A0-60

  • ERIKS:14182893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.672,94/ stukexcl. btw

€ 2.024,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter Cup
225 mm
Totale breedte
96 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
780 kN
Statisch draaggetal
135 kN
Grenstoerental
3.2 tr/min