Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32028-X-XL-DF-A250-300

  • ERIKS:14182959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.265,71/ stukexcl. btw

€ 1.531,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter Cup
210 mm
Totale breedte
90 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
690 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Grenstoerental
3.45 tr/min