€ 979,08/ stukexcl. btw
€ 1.184,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 200 mm |
Totale breedte | 90 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 660 kN |
Statisch draaggetal | 110 kN |
Grenstoerental | 3.65 tr/min |