Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32024-X-XL-DF-A230-280

  • ERIKS:14183175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 672,59/ stukexcl. btw

€ 813,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter Cup
180 mm
Totale breedte
76 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
510 kN
Statisch draaggetal
84 kN
Grenstoerental
4.05 tr/min