€ 554,81/ stukexcl. btw
€ 671,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Totale breedte | 76 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 490 kN |
Statisch draaggetal | 79 kN |
Grenstoerental | 4.35 tr/min |