Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32022-X-XL-DF-A220-270

  • ERIKS:14182881
Image 1
Opslaan in lijst

€ 554,81/ stukexcl. btw

€ 671,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter Cup
170 mm
Totale breedte
76 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
490 kN
Statisch draaggetal
79 kN
Grenstoerental
4.35 tr/min