Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32021-X-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 500,91/ stukexcl. btw

€ 606,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter Cup
160 mm
Totale breedte
70 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
410 kN
Statisch draaggetal
66 kN
Grenstoerental
4.65 tr/min