€ 479,18/ stukexcl. btw
€ 579,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Totale breedte | 64 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 350 kN |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Grenstoerental | 4.95 tr/min |