Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32020-X-XL-DF-A220-270

  • ERIKS:14182923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,02/ stukexcl. btw

€ 481,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter Cup
150 mm
Totale breedte
64 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
350 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Grenstoerental
4.95 tr/min