Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32018-X-XL-DF-A170-220

  • ERIKS:14183039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,41/ stukexcl. btw

€ 424,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter Cup
140 mm
Totale breedte
64 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
335 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Grenstoerental
5.4 tr/min