€ 301,24/ stukexcl. btw
€ 364,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 58 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Grenstoerental | 5.7 tr/min |