Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32016-X-XL-DF-A150-200

  • ERIKS:14182859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 271,57/ stukexcl. btw

€ 328,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter Cup
125 mm
Totale breedte
58 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
280 kN
Statisch draaggetal
42.5 kN
Grenstoerental
6 tr/min