€ 312,31/ stukexcl. btw
€ 377,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 125 mm |
Totale breedte | 58 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 42.5 kN |
Grenstoerental | 6 tr/min |