€ 207,60/ stukexcl. btw
€ 251,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Totale breedte | 50 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 210 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Grenstoerental | 6.9 tr/min |