€ 9.399,12/ stukexcl. btw
€ 11.372,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Totale breedte | 164 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.6 kN |
Statisch draaggetal | 209 kN |
Grenstoerental | 2.3 tr/min |