Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 31328-X-XL-DF-A180-230

  • ERIKS:14184060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.992,94/ stukexcl. btw

€ 9.671,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter Cup
300 mm
Totale breedte
154 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.42 kN
Statisch draaggetal
183 kN
Grenstoerental
2.47 tr/min