Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 31326-X-XL-DF-A260-320

  • ERIKS:14184763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.207,92/ stukexcl. btw

€ 7.511,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter Cup
280 mm
Totale breedte
144 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.24 kN
Statisch draaggetal
159 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min