€ 6.207,92/ stukexcl. btw
€ 7.511,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 280 mm |
Totale breedte | 144 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.24 kN |
Statisch draaggetal | 159 kN |
Grenstoerental | 2.65 tr/min |