Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 31322-X-XL-P5-DF-A140-180

  • ERIKS:14187456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.123,47/ stukexcl. btw

€ 4.989,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter Cup
240 mm
Totale breedte
126 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Tolerantie
P5
Dynamisch draaggetal
940 kN
Statisch draaggetal
117 kN
Grenstoerental
3.1 tr/min