€ 4.129,22/ stukexcl. btw
€ 4.996,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 240 mm |
Totale breedte | 126 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 940 kN |
Statisch draaggetal | 117 kN |
Grenstoerental | 3.1 tr/min |