Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 31320-X-XL-DF-A120-160

  • ERIKS:14184344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.982,76/ stukexcl. btw

€ 3.609,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter Cup
215 mm
Totale breedte
113 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
780 kN
Statisch draaggetal
96 kN
Grenstoerental
3.5 tr/min