Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 31319-XL-DF-A120-160

  • ERIKS:14184734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.275,71/ stukexcl. btw

€ 2.753,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter Cup
200 mm
Totale breedte
99 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
620 kN
Statisch draaggetal
74 kN
Grenstoerental
3.85 tr/min