€ 992,70/ stukexcl. btw
€ 1.201,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Totale breedte | 85 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 460 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Grenstoerental | 4.55 tr/min |