Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 31316-XL-DF-A100-140

  • ERIKS:14183963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 992,70/ stukexcl. btw

€ 1.201,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter Cup
170 mm
Totale breedte
85 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
460 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Grenstoerental
4.55 tr/min