€ 515,87/ stukexcl. btw
€ 624,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 330 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Grenstoerental | 5.5 tr/min |