Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 31309-XL-DF-A60-100

  • ERIKS:13509941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,69/ setexcl. btw

€ 285,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter Cup
100 mm
Totale breedte
54.5 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
195 kN
Statisch draaggetal
21.7 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
32.5 kN
Grenstoerental
7.8 tr/min