Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 31308-XL-DF-A50-90

  • ERIKS:14182931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,43/ stukexcl. btw

€ 230,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter Cup
90 mm
Totale breedte
50.5 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
153 kN
Statisch draaggetal
16.5 kN
Grenstoerental
8.7 tr/min