€ 7.612,23/ stukexcl. btw
€ 9.210,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Totale breedte | 114 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.23 kN |
Statisch draaggetal | 170 kN |
Grenstoerental | 2.42 tr/min |