€ 5.405,20/ stukexcl. btw
€ 6.540,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 310 mm |
Totale breedte | 114 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.19 kN |
Statisch draaggetal | 162 kN |
Grenstoerental | 2.5 tr/min |