Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 30232-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.965,82/ stukexcl. btw

€ 4.798,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
302
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter Cup
290 mm
Totale breedte
104 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.08 kN
Statisch draaggetal
157 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min