Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 30230-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.077,99/ stukexcl. btw

€ 3.724,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
302
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter Cup
270 mm
Totale breedte
98 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
940 kN
Statisch draaggetal
126 kN
Grenstoerental
2.9 tr/min