Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 30226-XL-DF-A250-300

  • ERIKS:14184135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.849,59/ stukexcl. btw

€ 2.238,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
302
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter Cup
230 mm
Totale breedte
87.5 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
720 kN
Statisch draaggetal
94 kN
Grenstoerental
3.4 tr/min