€ 1.606,56/ stukexcl. btw
€ 1.943,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 215 mm |
Totale breedte | 87 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 670 kN |
Statisch draaggetal | 89 kN |
Grenstoerental | 3.65 tr/min |