Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 30220-A-DF-A80-120

  • ERIKS:14182909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 669,61/ stukexcl. btw

€ 810,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
302
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter Cup
180 mm
Totale breedte
74 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
430 kN
Statisch draaggetal
65 kN
Grenstoerental
4 tr/min