€ 167,01/ stukexcl. btw
€ 202,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Totale breedte | 47.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 210 kN |
Statisch draaggetal | 24.6 kN |
Grenstoerental | 7.5 tr/min |