Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 30212-XL-DF-A100-140

  • ERIKS:14183136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,01/ stukexcl. btw

€ 202,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
302
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter Cup
110 mm
Totale breedte
47.5 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
210 kN
Statisch draaggetal
24.6 kN
Grenstoerental
7.5 tr/min